Cuplaje pneumatice
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
0M002456
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/2 19.20 mm E
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0M002456
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/2 inch
Marcă
Ewo
Codul mărfurilor
Vedere
Model
OK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M002456
EAN
4030875149555
UBB
500573765632
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
411.442