text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 9


Objednací číslo 6F535944
Formă Cuplaj (feminin)
Material Aluminiu
Potrivit pentru vid Nu
Material de etanșare NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Cu supapă Nu
Baleno po 1

Specifikace

Formă Cuplaj (feminin)
Material Aluminiu
Potrivit pentru vid Nu
Material de etanșare NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Cu supapă Nu
Autoventilare Nu
Conceput ca un cuplaj de separare Nu
Marcă Ewo
Codul mărfurilor

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F535944
EAN 4030875149500
UBB 500582736038
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.424
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.