text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm


Artículo No. 7A746596
Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Ewo
Codigo SA
Model OK

Números de artículo

Artículo No. 7A746596
EAN 4030875000382
UBB 500583043335
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 308.002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.