text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/2 inch 19.20 mm


Cod Articol 2Y960932
Formă Cuplaj drept
Material Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 7.2
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Cu supapă cu închidere automată Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Formă Cuplaj drept
Material Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 7.2
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Cu supapă cu închidere automată Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 1/2 inch
Marcă Ewo
Codul mărfurilor
Model OK

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y960932
EAN 4030875000405
UBB 500581629218
UNSPSC 40141720
Nr. articol producător 308.042
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.