Cuplaje pneumatice
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
2K875979
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/2 20.95 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2K875979
Formă
Cuplaj drept
Material
Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.2
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Formă
Cuplaj drept
Material
Alamă
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.2
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/2 inch
Marcă
Ewo
Codul mărfurilor
Vedere
Model
OK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2K875979
EAN
4030875000375
UBB
500581446555
UNSPSC
40141720
Nr. articol producător
308.041