text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no.


HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Cod Articol 1R774477
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Numerele articolelor

Cod Articol 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866051
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.