text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Electric Stapler J 165 profi power 4 / J 15 26 mm / 16 25 mm NOVUS


Cod Articol 2C304161
Lățime 56
Înălțime 205
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime (mm) 233
Repetarea maximă a impulsurilor (1/min) 20
Lungimea cuielor (mm) 16 - 25
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 56
Înălțime 205
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime (mm) 233
Repetarea maximă a impulsurilor (1/min) 20
Lungimea cuielor (mm) 16 - 25
Potrivit pentru cuie Da
Potrivit pentru capse Da
Potrivit pentru capse de cablu Da
Marcă Novus
Codul mărfurilor 84672985

Numerele articolelor

Cod Articol 2C304161
EAN 4009729011799
UBB 500581334686
UNSPSC 27112711
Nr. articol producător 031-0324
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.