Lubrinox
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
Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
5X032010
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5X032010
Grosimea peretelui (mm)
3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Culoarea peretelui interior
Alb
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Albastru
Marcă
Rehau
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X032010
EAN
4007360572860
UBB
500582624168
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
10490191001