Furtunuri & tamburi
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
1A817127
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1A817127
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Transparent
Nu
Raza de curbură (mm)
140
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Transparent
Nu
Raza de curbură (mm)
140
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
48
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Albastru
Marcă
Tricoflex
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1A817127
EAN
3506111552492
UBB
500573970984
UNSPSC
40142008
Nr. articol producător
155249