text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co8 TiCN D


HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Three-flute cutter · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool · Nominal Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerance h10, rest = e8

Cod Articol 3A051555
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co8 · DIN 844 · Type N · Three-flute cutter · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool · Nominal Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerance h10, rest = e8

Numerele articolelor

Cod Articol 3A051555
EAN 4015448591122
UBB 500751809145
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866254
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.