text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 TiCN


HSS-Co8 · TiCN-coated · DIN 327 D · Type N · Two-flute cutter · Short · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1000 N/mm² · For milling narrow and form-fitting clearances as well as feather key grooves with greater depth

Cod Articol 5F175598
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co8 · TiCN-coated · DIN 327 D · Type N · Two-flute cutter · Short · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1000 N/mm² · For milling narrow and form-fitting clearances as well as feather key grooves with greater depth

Numerele articolelor

Cod Articol 5F175598
EAN 4015448590330
UBB 500751801951
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866126
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.