Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7Y975913
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
Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M48
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7Y975913
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
250
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
250
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
5
Dimensiunea filetului
48
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
29
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Y975913
EAN
7320760136904
UBB
500635721896
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX00M48