Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1B244669
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
Dormer Tarod de mașină EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M18x1.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1B244669
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
18
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
11
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1B244669
EAN
7320760662342
UBB
500631586095
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10TINM18X1.5