text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22


Cod Articol 5W321310
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 22
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model EP00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5W321310
EAN 7320760135983
UBB 500635708604
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP00M22
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.