Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0K778893
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
Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0K778893
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Pasul filetat (mm)
0.4
Dimensiunea filetului
2
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0K778893
EAN
7320760137239
UBB
500635704231
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00M2