Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6I508086
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
Dormer Tarod de mașină E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6I508086
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Numărul de lame de tăiere
5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marcă
Dormer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E293M4