Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9A235922
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
Dormer Tarod de mașină E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9A235922
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
7
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
20
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
E243
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9A235922
EAN
7320760086698
UBB
500632031810
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E243PG7NO3