text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm

Cod Articol 4S622453
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Model E216
Type 5976024; 86015674

Numerele articolelor

Cod Articol 4S622453
EAN 7320760085981
UBB 500631440889
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E216M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.