Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9N960350
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
Dormer Tarod de mașină E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9N960350
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9.5
Lungime totală (mm)
44.5
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
9.5
Dimensiunea filetului
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9.5
Lungime totală (mm)
44.5
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
9.5
Dimensiunea filetului
2
Numărul de lame de tăiere
3
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
56
Pătrat cheie (mm)
2.24
Marcă
Dormer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E0212-56