text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06
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
Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
4C456942
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
Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M6x0.75mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4C456942
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
6
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4C456942
EAN
7320760137369
UBB
500631660817
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10M6X.75