text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Dormer Tarod de mașină E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Cod Articol 3E353526
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Da
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model E251
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3E353526
EAN 7320760087213
UBB 500572419736
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E251M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.