Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mână
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2R594375
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.35
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
2
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
2
Marcă
Dormer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E500M1.6NO3