text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M8x1.25mm NO3

Cod Articol 0M940158
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 19
Pasul filetat (mm) 1.25

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 19
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Model E100
Type 5974765; 86015289

Numerele articolelor

Cod Articol 0M940158
EAN 7320760079690
UBB 500630233574
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E100M8NO3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.