Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3N144785
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E100M12NO3