text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Freze
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
Frezare
Freze
9W384836
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
Dormer Freză deget de slot scurtă C123 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9W384836
Design
Cutter de fante
Lungime totală (mm)
55
Diametrul arborelui (mm)
6
Lungime de lucru (mm)
11
Număr de dinți
2
Material de tăiere
Alte
Cu arbore
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Cutter de fante
Lungime totală (mm)
55
Diametrul arborelui (mm)
6
Lungime de lucru (mm)
11
Număr de dinți
2
Material de tăiere
Alte
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
4
Marcă
Dormer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
C1234.0