Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
1B573283
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
Dormer Tarod de mașină EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1B573283
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
45
Pasul filetat (mm)
3.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
45
Pasul filetat (mm)
3.5
Dimensiunea filetului
30
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1B573283
EAN
7320760662250
UBB
500631629242
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00TINM30