text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M30


Cod Articol 9A606326
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 45
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 22
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 45
Pasul filetat (mm) 3.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 45
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 22
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 45
Pasul filetat (mm) 3.5
Dimensiunea filetului 30
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 18
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9A606326
EAN 7320760136010
UBB 500635709289
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP00M30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.