Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7X461321
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
Dormer Tarod de mașină E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M16x2.00mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7X461321
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E241
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X461321
EAN
7320760664452
UBB
500631581872
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E241M16