text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm


Cod Articol 9P597383
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 10
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 10
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.5
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9P597383
EAN 7320760567586
UBB 500631635678
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E000M3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.