Burghie
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
Găurire
Burghie
9X530043
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
Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X530043
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
69
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Forma tijei
Cilindric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
109
Diametrul burghiului (mm)
7.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
69
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Forma tijei
Cilindric
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X530043
EAN
7320760008638
UBB
500631085056
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A1087.5