text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.90mm


Cod Articol 3N370839
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 3.9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3N370839
EAN 7320760008201
UBB 500630824117
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A1083.9
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.