Nedtrain Oud
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Șaibe și bucșe de izolare
Distanțiere din plastic
56800
56800.030.005
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
Distanţier Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 3X8X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
3
Material
Plastic
Material tehnic
Poliacetat (polioximetilenă)
Greutate pe bucată (g)
0.23
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
5 mm
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
3
Material
Plastic
Material tehnic
Poliacetat (polioximetilenă)
Greutate pe bucată (g)
0.23
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
3.1
d2
8
D (mm)
8
L (mm)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56800.030.005
EAN
8715492868572
UBB
950356126058
UNSPSC
31161816
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați