text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Disc cupă Klingspor 180 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 2D247782
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 8.5
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 8.5
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 5.5
Înălțimea segmentului (mm) 8
Segmentare Alte
Numărul de segmente 24
Marcă Klingspor
Codul mărfurilor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descriere

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 325379
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.