text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 10X40MM

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Material tehnic C4C/C10C
Tratament suprafaţă Simplu

Dimensiuni

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 40

Standarde

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 39410.100.040
EAN 8715492822475
UBB 950368011405
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.