text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.584
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Standarde

ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 56120.060.040
EAN 8715493538238
UBB 955351286989
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.