Nedtrain Oud
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Mânere tip bilă
Mânere tip bilă ≈DIN319 cu orificiu conic
56915
56915.120.050
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
DIN ≈319 M Plastic Bachelită FS31 12X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
FS31
Culoare
negru
Material
Plastic
Material tehnic
Bachelită
Diametru extern (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
12 mm
Marcă
Fabory
Clasă
FS31
Culoare
negru
Material
Plastic
Material tehnic
Bachelită
Diametru extern (mm)
50
Nr. tip
M
Greutate pe bucată (g)
90
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
12
d2
50
D (mm)
12
h
46
Grosimea peretelui t
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈319-M
Numerele articolelor
Cod Articol
56915.120.050
EAN
8715492871282
UBB
950373213467
UNSPSC
31162801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD