text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Mașini de găurit
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
Scule electrice
Mașini de găurit
Mașini de găurit magnetice
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2F190642
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
3.9
Turație la sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
2000
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
82
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
82
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
3.9
Turație la sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
2000
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în beton (mm)
82
Diametrul maxim al burghiului de carotaj uscat în zidărie de cărămidă (mm)
82
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 3700
Marcă
Eibenstock
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Nr. articol producător
4000897042