text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Diamond cutting disc MST dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Cod Articol 8W483811
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Înălțimea segmentului (mm) 11
Marcă Samedia

Numerele articolelor

Cod Articol 8W483811
EAN 3475181105504
UBB 500583668529
UNSPSC 31191602
Nr. articol producător 4000844268
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.