text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc 4 x 4 Explorer dm 300 mm NORTON CLIPPER


Artikelnummer 6J241077
Anwendung Schneiden
Form Andere
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Segmentbreite (mm) 3
Höhe der Segmente (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Anwendung Schneiden
Form Andere
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Segmentbreite (mm) 3
Höhe der Segmente (mm) 12
Oxxa Eco line Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER
Type 70184602022

Artikelnummers

Artikelnummer 6J241077
EAN 5450248721031
UBB 500582789250
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000818802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.