Chei de impact
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
Chei de impact
RC766
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
Rodac cheie de impact cu arbore lung 1„ Square Drive 2441Nm 1/2” BSP 6000RPM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
RC766
Lățime
140
Înălțime
140
Lungime (mm)
492
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1 inch
Viteza de rotație în gol (1/min)
6000
Intrare de aer pe partea dispozitivului
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
140
Înălțime
140
Lungime (mm)
492
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1 inch
Viteza de rotație în gol (1/min)
6000
Intrare de aer pe partea dispozitivului
Alte
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
2441
Cuplu de strângere maxim (Nm)
2441
Conducător de impulsuri
Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
45
Volumul de aer necesar
282
Greutate pe bucată (g)
7.5
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
RC766
EAN
8717659243031
UBB
500627694309
UNSPSC
27112713
Nr. articol producător
RC766