Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51801
51801.030.010
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
Countersunk head screw for thermo plastics Phillips Oțel inoxidabil A2 3,0X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet formator pentru plastic
Greutate pe bucată (g)
0.42
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504