Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
8H339711
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 19 mm external dm 31 mm CONTINENTAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8H339711
Grosimea peretelui (mm)
6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
150
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
SBR
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
150
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
SBR
Potrivit pentru alimente
Nu
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
40
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
negru
Marcă
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
5000051866