Piulițe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Piulițe
Piulițe cu flanșă
51112
51112.030.008
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
COMBY Piuliță hexagonală cu flanșă pivotantă Oțel inoxidabil A2 M3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.73
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Codul mărfurilor
7318163990
Dimensiuni
d-D
M3
d2
8
f
1
h
0.5
m
2.4
P
0.5
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51112.030.008
EAN
8715494558099
UBB
500634588924
UNSPSC
31162400