Coliere din plastic etichetabile
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Coliere din plastic
Coliere din plastic etichetabile
43324
43324.220.048
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
Colier cablu cu etichetă Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 220X4,8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Nr. tip
3
Greutate pe bucată (g)
1.66
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
220 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Nr. tip
3
Greutate pe bucată (g)
1.66
Info
În funcţie de disponibilitate dimensiunile pot varia.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
c
13
d
28
L (mm)
220
Max. pachet ø
54
Forţă de tensionare în N
217
W
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
43324.220.048
EAN
8715494457422
UBB
500511960667
UNSPSC
39121703
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare