text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm

Cod Articol 1B355756
Izolat Nu
Înălțime 48
Greutate 1310
Antimagnetic Nu
Lungime (m) 405

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 48
Greutate 1310
Antimagnetic Nu
Lungime (m) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 7.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Da
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Type Telescopic Reversible Ratchet

Descriere

Reglabil de la 400 la 600 mm în 8 trepte, Cu maneta de schimbare încastrată, Eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant cu 2 componente, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru acționare în sensul acelor de ceasornic sau antiorar, Pentru mufe și accesorii acționate manual cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Forjat la cald, Forjat la cald

Numerele articolelor

Cod Articol 1B355756
EAN 4010886950371
UBB 500674206742
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3041859
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.