text.skipToContent text.skipToNavigation

Clevis pin cu cap și locaș splint ISO 2341 B Oțel prelucrabil Zincat 12X60MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Lh 54.5
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 62.1
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Lh 54.5
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 62.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 60

Standarde

ISO 2341-B

Numerele articolelor

Cod Articol 39798.120.060
EAN 8717077327979
UBB 500651135112
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.