text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Clevis pin cu cap și locaș splint ISO 2341 B Oțel prelucrabil Zincat 10X70MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Lh 65.5
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 49
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Lh 65.5
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 49
Codul mărfurilor

Dimensiuni

dL (H13) 3.2
Le (min) 4.5
D (mm) 10
dk (h14) 18
k (js14) 4
L (mm) 70

Standarde

ISO 2341-B

Numerele articolelor

Cod Articol 39798.100.070
EAN 8717077327917
UBB 500651134537
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.