text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Cheie combinată Gedore 7 XL AF 21 mm lungime 340 mm formă A oțel CV extra lung


Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 352
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 340
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 21
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 352
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 21
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 46.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 32.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 9.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 14.2
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 335
Codul mărfurilor
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Descriere

Cu aceeași dimensiune la fiecare capăt, inel decalat la 15°, cu profil UD, Arbore realizat în formă de grindă, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Supraîncărcarea indicată prin deformare, Prindere sigură datorită arborelui gol - foarte ergonomic și la îndemână, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Conceput pentru utilizare universală, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Fălci: rectificate exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Inel: decalat la 15° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea ușoară a forței

Numerele articolelor

Cod Articol G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6080410

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.