text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie reglabilă Gedore 62 P 15 max. 43 mm lungime 380 mm


Mărimi 6" - 18" = ISO 6787, fălcile setate la 15°, Mărime 24" = ISO 6787, fălcile setate la 22,5°, model suedez, rolă cu filet stânga, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, finisaj fosfat, capete lustruite, fosfatate, capete lustruite, Cu orificiu de agățare

Cod Articol
Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 1203
Lungime (m) 375
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 43
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 1203
Lungime (m) 375
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 43
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) 0 - 43
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1060
Codul mărfurilor
Type Adjustable Spanner

Descriere

Mărimi 6" - 18" = ISO 6787, fălcile setate la 15°, Mărime 24" = ISO 6787, fălcile setate la 22,5°, model suedez, rolă cu filet stânga, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, finisaj fosfat, capete lustruite, fosfatate, capete lustruite, Cu orificiu de agățare

Numerele articolelor

Cod Articol G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6368430

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.