text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Unelte pentru chei
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
8O579861
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
Cheie reglabilă Gedore 60 S 8 C max. 25 mm lungime 207 mm cu scală de reglare
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8O579861
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
340
Lungime (m)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
25
Model cu scântei scăzute
Nu
Scară (mm)
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
340
Lungime (m)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
25
Model cu scântei scăzute
Nu
Scară (mm)
0
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
15
Testat VDE
Nu
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Adjustable Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8O579861
EAN
4010886873427
UBB
500642489206
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
1966316